Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 31 02 BK TubiX® Rohrabschneider 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNIPEX 90 31 02 BK TubiX® Rohrabschneider 260 mm
KNIPEX 90 31 02 BK TubiX® Rohrabschneider 260 mm
KNIPEX 90 31 02 BK TubiX® Rohrabschneider 260 mm
KNIPEX 90 31 02 BK TubiX® Rohrabschneider 260 mm
KNIPEX 90 31 02 BK TubiX® Rohrabschneider 260 mm
KNIPEX 90 31 02 BK TubiX® Rohrabschneider 260 mm
Artikel-Nr.:
     4502-22L1838
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 31 02 BK
EAN/GTIN:
     4003773084907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
knipex rohrabschneider
rohrabschneider
Rohrschneider, 90 31 02 BK, KNIPEX QuickLock-Einhandschnellverstellung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr. Schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an unterschiedliche Rohrdurchmesser. Komfortabel: leichtes Abtrennen durch hochwertige Nadellager an Schneidrad und Führungsrollen. Schneidet Rohre mit Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") und einer Wandstärke bis 2 mm. Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl. Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf. Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen. Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Magnesium.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrschneider
Länge:
260 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
Schneidenlänge:
35 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.332 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schlauchschere, Schlauchschneider, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Rohrschere, Rohrschneidzange, Schneidzange, Zange
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 39,83*
€ 48,64*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 40,54*
€ 49,11*
1 Tag
33
1
€ 4,95*
ab € 41,11*
€ 49,87*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 41,29*
€ 50,27*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 47,55*
€ 58,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V01
ab € 7,02*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V02
ab € 3,73*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V03
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.