Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemme, 4 mm, rot, 1000 V, 63 A, Schraubanschluss, vernickelt, POL 631 / RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polklemme, 4 mm, rot, 1000 V, 63 A, Schraubanschluss, vernickelt, POL 631 / RT
Polklemme, 4 mm, rot, 1000 V, 63 A, Schraubanschluss, vernickelt, POL 631 / RT
Polklemme, 4 mm, rot, 1000 V, 63 A, Schraubanschluss, vernickelt, POL 631 / RT
Artikel-Nr.:
     4502-25F661
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 631 / RT
EAN/GTIN:
     4099889680799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Polklemmen 4,0 mm Typ Schützinger POL 631. Für 4,0 mm Stecker, mit Isolierringen und unverlierbarem Knebelkopf; Bemessungsspannung: 1000 V, Bemessungsstrom: 63 A, Durchgangswiderstand: max. 0,4 mOhm, Temperaturbereich: –25 bis +115 °C. Typ: POL 631, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
63 A
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
31 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
58 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0285 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, Kontakt, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Laborbuchse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,54*
€ 15,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,00*
€ 15,49*
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 19,22*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 22,73*
2 Tage
42
€ 14,99*
ab € 14,66*
€ 22,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,33*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / BL
ab € 4,59*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GN
ab € 3,42*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / RT
ab € 3,70*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / SW
ab € 3,77*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GE
ab € 3,59*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,36*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / SW
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.