Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberoxid-Knopfzelle, 1.55 V, 6 mAh, 00339 101 111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberoxid-Knopfzelle, 1.55 V, 6 mAh, 00339 101 111
Silberoxid-Knopfzelle, 1.55 V, 6 mAh, 00339 101 111
Silberoxid-Knopfzelle, 1.55 V, 6 mAh, 00339 101 111
Artikel-Nr.:
     4502-26A3808
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00339 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245871
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd-Knopfzellen Typ Varta V. Als Low-Drain Ausführung. Für Uhren und andere Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren/Geräte
Ausführung:
Low Drain
Durchmesser:
6.8 mm
Höhe:
1.45 mm
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennkapazität:
6 mAh
Nennspannung:
1.55 V
sonstige Bezeichnung:
339, SR512SW
Technologie:
Silberoxid
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Silberoxyd-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Silberoxyd-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 1,89*
23 Tage
77
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,46*
€ 2,07*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,31*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,66*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.