Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberoxid-Knopfzelle, 1.55 V, 15 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberoxid-Knopfzelle, 1.55 V, 15 mAh
Silberoxid-Knopfzelle, 1.55 V, 15 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A3810
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00341 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245888
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd-Knopfzellen Typ Varta V. Als Low-Drain Ausführung. Für Uhren und andere Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren/Geräte
Ausführung:
Low Drain
Durchmesser:
7.9 mm
Höhe:
1.4 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
15 mAh
Nennspannung:
1.55 V
sonstige Bezeichnung:
341, SR614SW
Technologie:
Silberoxid
Gewicht:
0.00057 kg
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Button Cell, Batterie Knopf, Silberoxyd-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Silberoxyd-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,16*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,48*
4 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 1,0238*
€ 1,5238*
3 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 1,30*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 22,55*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1275*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 28,46*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,79*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.