Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gehäuse
>
Gehäuse-Zubehör
>
Artikel
Seitenteil 250x22,5 mm, grauweiß, ABS, A0105270
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-30H1000
Hersteller:
OKW
Herst.-Nr.:
A0105270
EAN/GTIN:
4099889552997
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Seitenteil 0,5 HE zur Erweiterung der Bauhöhe. Kombinierbar mit Gehäuseschale (rastet auf Druck sicher ineinander).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Farbe:
grauweiß
Höhe:
22.25 mm
Länge:
250 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse
,
19 Zoll Gehäuse und System
,
19 Zoll Gehäuse-Zubehör
,
Zubehör 19 Zoll Gehäuse
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Front-/ Rückplatte 68,5x250,8 mm, grau, Al, A0354270
OKW
A0354270
ab € 6,31*
Zubehör
Gehäuseleiste 258,9x35x23,9 mm, grauweiß, ABS, A0114370
OKW
A0114370
ab € 5,56*
Zubehör
Gehäuseleiste 258,9x35x23,9 mm, grauweiß, ABS, A0124370
OKW
A0124370
ab € 5,56*
Zubehör
Gehäuseleiste 258,9x35x23,9 mm, grauweiß, ABS, A0134370
OKW
A0134370
ab € 5,54*
Zubehör
Gehäuseleiste 258,9x35x23,9 mm, grauweiß, ABS, A0144370
OKW
A0144370
ab € 5,55*
Zubehör
Gehäuseleiste 365,9x35x22,9 mm, grauweiß, ABS, A0116370
OKW
A0116370
ab € 6,37*
Zubehör
Gehäuseleiste 365,9x35x22,9 mm, grauweiß, ABS, A0126370
OKW
A0126370
ab € 6,37*
Zubehör
Gehäuseleiste 365,9x35x22,9 mm, grauweiß, ABS, A0136370
OKW
A0136370
ab € 6,28*
Zubehör
Gehäuseleiste 365,9x35x22,9 mm, grauweiß, ABS, A0146370
OKW
A0146370
ab € 6,36*
Zubehör
Kippfuß
OKW
A0350007
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen