Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseleiste 365,9x35x22,9 mm, grauweiß, ABS, A0126370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseleiste 365,9x35x22,9 mm, grauweiß, ABS, A0126370
Gehäuseleiste 365,9x35x22,9 mm, grauweiß, ABS, A0126370
Artikel-Nr.:
     4502-30H1017
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0126370
EAN/GTIN:
     4099889553147
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Gehäuseleiste, A0126370, OKW Gehäuseleiste mit Schlitzen für oben. Zum Einrasten in die Gehäuseschale.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuseleiste
Breite:
35 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
22.9 mm
Länge:
365.9 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0326370
ab € 11,16*
Zubehör
OKW
A0336370
ab € 16,59*
Zubehör
OKW
A0366370
ab € 30,95*
Zubehör
OKW
A0316370
ab € 7,81*
Zubehör
OKW
A0116370
ab € 6,37*
Zubehör
OKW
A0136370
ab € 6,28*
Zubehör
OKW
A0146370
ab € 6,36*
Zubehör
OKW
A0346316
ab € 36,75*
Zubehör
OKW
A0346318
ab € 37,05*
Zubehör
OKW
A0346317
ab € 37,09*
Zubehör
OKW
A0350007
ab € 0,38*
Zubehör
OKW
A0105270
ab € 6,07*
Zubehör
OKW
A0106270
ab € 6,59*
Zubehör
OKW
A0105280
ab € 6,05*
Zubehör
OKW
A0106280
ab € 6,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.