Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseleiste 258,9x35x23,9 mm, grauweiß, ABS, A0134370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseleiste 258,9x35x23,9 mm, grauweiß, ABS, A0134370
Gehäuseleiste 258,9x35x23,9 mm, grauweiß, ABS, A0134370
Artikel-Nr.:
     4502-30H1018
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0134370
EAN/GTIN:
     4099889553154
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Gehäuseleiste, A0134370, OKW Gehäuseleiste ohne Schlitze, mit Fuß für unten. Zum Einrasten in die Gehäuseschale. Kombinierbar mit Kippfuß (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuseleiste
Breite:
35 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
23.9 mm
Länge:
258.9 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0314270
ab € 5,03*
Zubehör
OKW
A0334270
ab € 9,14*
Zubehör
OKW
A0354270
ab € 6,31*
Zubehör
OKW
A0114370
ab € 5,56*
Zubehör
OKW
A0124370
ab € 5,56*
Zubehör
OKW
A0144370
ab € 5,55*
Zubehör
OKW
A0344216
ab € 33,33*
Zubehör
OKW
A0344218
ab € 33,38*
Zubehör
OKW
A0344217
ab € 33,10*
Zubehör
OKW
A0350007
ab € 0,38*
Zubehör
OKW
A0324270
ab € 7,45*
Zubehör
OKW
A0105270
ab € 6,07*
Zubehör
OKW
A0106270
ab € 6,59*
Zubehör
OKW
A0105280
ab € 6,05*
Zubehör
OKW
A0106280
ab € 6,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.