Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenteil 250x22,5 mm, kieselgrau, ABS, A0105280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenteil 250x22,5 mm, kieselgrau, ABS, A0105280
Seitenteil 250x22,5 mm, kieselgrau, ABS, A0105280
Artikel-Nr.:
     4502-30H1001
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0105280
EAN/GTIN:
     4099889553000
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Seitenteil 0,5 HE zur Erweiterung der Bauhöhe. Kombinierbar mit Gehäuseschale (rastet auf Druck sicher ineinander).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Farbe:
grau
Höhe:
22.25 mm
Länge:
250 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0354270
ab € 6,31*
Zubehör
OKW
A0114370
ab € 5,56*
Zubehör
OKW
A0124370
ab € 5,56*
Zubehör
OKW
A0134370
ab € 5,54*
Zubehör
OKW
A0144370
ab € 5,55*
Zubehör
OKW
A0116370
ab € 6,37*
Zubehör
OKW
A0126370
ab € 6,37*
Zubehör
OKW
A0136370
ab € 6,28*
Zubehör
OKW
A0146370
ab € 6,36*
Zubehör
OKW
A0350007
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.