Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 58 x 17.5 x 90 mm, lichtgrau, B67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 58 x 17.5 x 90 mm, lichtgrau, B67
Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 58 x 17.5 x 90 mm, lichtgrau, B67
Artikel-Nr.:
     4502-30H2454
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6700102
EAN/GTIN:
     4099889548778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse mit 2 offenen Anschlussseiten - für max. 2 Klemmenabdeckungen (Zubehör). Einfache und schnelle Rastmontage auf DIN-Schienen EN 60715 (TH35). Vertikale und horizontale Führungen für zusätzliche Platinen vorhanden. Einfaches Verrasten aller Gehäuseteile. Klemmenabdeckung, Frontplatte als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
17.5 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Einbaugehäuse, Installationseinbaugehäuse, DIN-Schienen-Einbaugehäuse, DIN-Schienen-Gehäuse, Hutschienen-Gehäuse, Tragschienen-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B6606223
ab € 0,98*
Zubehör
OKW
B6800100
ab € 1,37*
Zubehör
OKW
B6800200
ab € 1,42*
Zubehör
OKW
B6800300
ab € 1,42*
Zubehör
OKW
B6800400
ab € 1,42*
Zubehör
OKW
B6800111
ab € 0,37*
Zubehör
OKW
B6800114
ab € 0,37*
Zubehör
OKW
B6800115
ab € 0,38*
Zubehör
OKW
B6800113
ab € 0,37*
Zubehör
OKW
B6800112
ab € 0,37*
Zubehör
OKW
B6811542
ab € 2,62*
Zubehör
OKW
B6800650
ab € 1,07*
Zubehör
OKW
B6606222
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.