Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refraktometer PCE-DRC 1 KFZ / Batteriesäure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refraktometer PCE-DRC 1 KFZ / Batteriesäure
Refraktometer PCE-DRC 1 KFZ / Batteriesäure
Refraktometer PCE-DRC 1 KFZ / Batteriesäure
Refraktometer PCE-DRC 1 KFZ / Batteriesäure
Artikel-Nr.:
     4502-31K0234
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRC 1
EAN/GTIN:
     4250348716941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Handgehaltenes digitales Refraktometer, PCE-DRC 1, PCE Instruments PCE-DRC 1 ist ein tragbares digitales Refraktometer zur Bestimmung des spezifischen Gewichts (sg) von Elektrolytlösungen in Batterien sowie des Gefrierpunkts von Kühlmitteln auf Propylen- oder Ethylenglykolbasis. Die Aufrechterhaltung der richtigen Frostschutzmittelkonzentration in einem Motor kann kostspielige Reparaturen verhindern. Daher wird dieses Gerät weltweit von LKW- und Kfz-Technikern verwendet, um die richtige Verdünnung sicherzustellen. Das Refraktometer eignet sich auch für die Messung von Reinigungsmitteln. Dieses wasserdichte digitale Refraktometer mit Schutzart IP65 verfügt über eine automatische Temperaturkompensation (ATC) von +10 ... +40 °C / +50 ... +104 °F, sowie ein großes, leicht ablesbares LCD, das sowohl den Messwert als auch die Temperatur anzeigt. Features * Messparameter: Kühl- oder Frostschutzmittel (Ethylenglykol), Propylenglykol, Batteriesäure, Reinigungsmittel, Temperatur * Handgehalten und tragbar * Sekundenschnelle und präzise Messergebnisse * Großes LCD (Messwert und Temperatur) * Die Durchschnittsfunktion misst dieselbe Probe 15 Mal und zeigt den Mittelwert an * Edelstahlprobenmulde mit Glasprisma * Interne Lichtquelle für verbesserte Genauigkeit * Kleine Probenmenge * Einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Refraktometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Refraktometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 251,96*
€ 280,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,50*
€ 280,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 261,69*
€ 290,58*
Frei Haus
ab € 261,77*
€ 291,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,58*
€ 345,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 307,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 288,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 276,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 242,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRU 1
ab € 244,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 250,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 314,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 58,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 58,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 240,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 58,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 66,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 60,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 60,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SM 11
ab € 210,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.