Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refraktometer PCE-DRC 1 KFZ für Batteriesäure von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Refraktometer PCE-DRC 1 KFZ für Batteriesäure
PCE Instruments Refraktometer PCE-DRC 1 KFZ für Batteriesäure
PCE Instruments-Refraktometer-Display
PCE Instruments PCE-DRx Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DRC 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRC 1
EAN/GTIN:
     4250348716941
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Refraktometer PCE-DRC 1 für Reinigungsmittel, Frostschutzmittel, Propylenglykol, Batteriesäure
Refraktometer PCE-DRC 1 zur schnellen Bestimmung vom Reinigungsmittelgehalt in wässrigen Lösungen. Mit diesem digitalen Refraktometer PCE-DRC 1 können Sie schnell und genau den Gehalt an Reinigungsmittel oder Frostschutzmitteln in Ihren Anlagen und Maschinen ermitteln. Sowohl in der Industrie als auch im Bereich KFZ kommt dieses handliche Refraktometer PCE-DRC 1 zum Einsatz. Geben Sie einfach ein paar Tropfen der Flüssigkeit in die Edelstahlprobenmulde mit dem Glasprisma, klappen den Deckel zu, starten die Messung und lesen das Ergebnis am Display ab, ob Sie genügend Reinigungsmittel für die ausgewählte Flüssigkeit erreicht haben. Dosieren Sie ggf. etwas nach, wenn es nicht ausreicht und führen Sie anschließend eine neue Prüfung mit dem Messgerät durch.

- Parameter:Reinigungsmittel, Frostschutzmittel, Propylenglykol, Batteriesäure
- sekundenschnelle und präzise Messergebnisse
- großes LCD (Messwert und Temperatur)
- wasserdichtes ABS Gehäuse IP 65
- automatische Temperaturkompensation
- kleine Probenmenge
- einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser
- Edelstahlprobenmulde mit Glasprisma
- leichte Bedienung mit drei Tasten
- Batteriekontrollsystem
- Abschaltautomatik nach 1 Min. Messpause

Technische Daten

Temperaturkompensation: automatisch 10 ... 40 °C
Messgeschwindigkeit: ca. 1 Sek.

Probenvolumen: 4 ... 5 Tropfen
Probenmulde: Edelstahlring mit Glasprisma
Gehäuse: ABS, IP 65
Batterie: 1 x 1,5 V AAA
Abschaltautomatik: nach 1 Min. Messpause
Schutzart: IP 65
Abmessungen: 121 x 58 x 25 mm
Gewicht: 90 g ohne Batterie

Messbereich
Reinigungsmittel: -40~0 °C
Frostschutzmittel (Ethylenglykol): -50~0 °C
Propylenglykol: -50~0 °C
Batteriesäure: 1,000 … 1,500 SG

Auflösung
Reinigungsmittel: 0,1 °C
Frostschutzmittel (Ethylenglykol): 0,1 °C
Propylenglykol: 0,1 °C
Batteriesäure: 0,001 SG

Genauigkeit
Reinigungsmittel: ±0.5°C
Frostschutzmittel (Ethylenglykol): ±0.5°C
Propylenglykol: ±0.5°C
Batteriesäure: ±0,005 SG

Lieferumfang
1 x Digital Refraktometer PCE-DRC 1
1 x Pipette
1 x Prismaabdeckung
1 x Bedienungsanleitung
1 x Batterie
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Digital Refraktometer, Digital-Refraktometer, Digitalrefraktometer, Brix, PCE, Zuckergehalt, Brechungsindex, Reinigungsmittel, Frostschutzmittel, Propylenglykol, Batteriesäure PCE Instruments
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 251,20*
€ 282,91*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,18*
€ 282,94*
Frei Haus
ab € 264,61*
€ 297,74*
Lager 413
Frei Haus
ab € 268,51*
€ 301,22*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 412,16*
€ 460,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,72*
€ 351,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 54,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 55,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-Alk
ab € 60,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRA 1
ab € 242,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 1
ab € 307,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRB 2
ab € 313,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRH 1
ab € 289,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 1
ab € 277,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRP 2
ab € 242,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRS 1
ab € 260,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRS 2
ab € 278,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 1
ab € 248,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DRW 2
ab € 290,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 55,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.