Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65, 644 110 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65, 644 110 75
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, rot, 24 V AC/DC, IP65, 644 110 75
Artikel-Nr.:
     4502-36M1664
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644 110 75
EAN/GTIN:
     4049787018569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
blinkleuchte led 24v rot
blinkleuchte led
Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blinklicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
66 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.074 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Dauerlichtelement, LED-Dauerlichtelement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,11*
€ 35,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,76*
€ 39,28*
€ 5,00*
ab € 32,78*
€ 43,01*
€ 3,90*
ab € 33,97*
€ 44,17*
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 44,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 9,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 31,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 15,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,04*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 48,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 147,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.