Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirenenelement, 50 Hz, 105 dB, 24 V AC/DC, 40 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirenenelement, 50 Hz, 105 dB, 24 V AC/DC, 40 mA, schwarz
Sirenenelement, 50 Hz, 105 dB, 24 V AC/DC, 40 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M1715
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     645 870 75
EAN/GTIN:
     4049787040492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Schallgeber
Sirenenelement Dauer/Altern. 24VAC/DC BK, Sirenenelement Dauer/Altern. 24VAC/DC BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sirenenelement
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
40 mA
Resonanzfrequenz:
3000 Hz
Schalldruckpegel:
105 dB
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, Sirenenmodul Signalsäule, werma summerelement 24v, sirenenmodul signalsäule, schallgeber 24v, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,10*
€ 47,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,99*
€ 47,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,90*
€ 47,68*
€ 5,46*
ab € 38,71*
€ 49,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,19*
€ 79,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 14,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 14,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 14,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.