Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stecker, 2,5 mm, 5,5 mm, NES/J 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC-Stecker, 2,5 mm, 5,5 mm, NES/J 250
DC-Stecker, 2,5 mm, 5,5 mm, NES/J 250
Artikel-Nr.:
     4502-40F128
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NES/J 250
EAN/GTIN:
     4099889874297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
DC-Stecker Typ Lumberg NES/J. 2polig, mit Lötaugen, Gehäuse aus Kunststoff; Farbe: schwarz. Nennspannung: 12 VDC, Strombelastbarkeit: 1,0 A, Prüfspannung: 500 V/60 s, Temperaturbereich: - 20 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (Id), Außendurchmesser (Ad), Farbe): NES/J 250, Id 2,5, Ad 5,5 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Außendurchmesser:
5.5 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
2.5 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
1 A
Schaftlänge:
14.5 mm
Schaltfunktion:
Nein
mit Knickschutz:
Nein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00261 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, DC-Steckverbinder, DC-Steckverbindung, DC-Stecker, Kleinspannungsstecker, Niedervoltstecker, NV-Stecker, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Gerätestecker, Stecker, Kleinspannungssteckverbinder, Niedervoltsteckverbinder, Hohlstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,54*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,56*
1 Tag
212
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
1 Tag
716
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,628*
€ 2,04*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NEB/J 25 C
ab € 0,59*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 25
ab € 0,61*
Zubehör
Lumberg
NEK/J 250
ab € 0,96*
Zubehör
Cliff Electronics
DC10B
ab € 3,62*
Zubehör
Lumberg
1614 20
ab € 1,78*
Zubehör
Lumberg
1610 07
ab € 0,64*
Zubehör
Lumberg
1613 33 VP3
ab € 0,64*
Zubehör
Lumberg
161321
ab € 0,48*
Zubehör
Lumberg
1614 24
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.