Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logik-Gatter, 2 V, 6 V, SOT23, NC7S00M5X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logik-Gatter, 2 V, 6 V, SOT23, NC7S00M5X
Logik-Gatter, 2 V, 6 V, SOT23, NC7S00M5X
Artikel-Nr.:
     4502-41S7633
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7S00M5X
EAN/GTIN:
     4099879085467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
Inverter-IC
NOT-Gate
HS 2-Eingangs-Gatter, NC7S00M5X, ONS Das NC7S00M5X ist ein hochleistungsfähiges CMOS-NAND-Gate mit 2 Eingängen. Die fortschrittliche Silizium-Gate-CMOS-Fertigung gewährleistet einen schnellen und stromsparenden Schaltungsbetrieb über einen breiten VCC-Bereich. ESD-Schutzdioden schützen sowohl die Eingänge als auch den Ausgang in Bezug auf die VCC- und GND-Schienen. Features * Platzsparend * Niedrige Ruhestromleistung * Symmetrische Ausgangssteuerung * Halogenfrei * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
2.6 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, nand gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
1
€ 6,90*
ab € 0,105*
€ 0,352*
1 Tag
34088
5
€ 14,99*
ab € 0,0878*
€ 0,5681*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 810,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.