Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 10B, 10-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 10B, 10-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontak
Buchsen-Kontakteinsatz, 10B, 10-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontak
Buchsen-Kontakteinsatz, 10B, 10-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontak
Buchsen-Kontakteinsatz, 10B, 10-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontak
Artikel-Nr.:
     4502-42F122
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102701
EAN/GTIN:
     4099889769500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Kontakte im Lieferumfang enthalten, Kontakt Einsatz, 09330102701, Harting Einsatz, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Nennstrom: 16 A, Größe: 10 B, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,75 - 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
10B
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
10-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0668 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,31*
€ 8,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 8,33*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,1986*
€ 8,3847*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 8,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,46*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,28*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,805*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,75*
Zubehör
Harting
09628100301
ab € 14,22*
Zubehör
Harting
19300101520
ab € 6,1692*
Zubehör
Harting
09300100523
ab € 10,8706*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,4542*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,70*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
19 30 010 1730
ab € 10,6332*
Zubehör
Harting
09 30 010 0901
ab € 19,46*
Zubehör
Harting
19 30 010 0272
ab € 16,41*
Zubehör
Harting
19 62 810 0272
ab € 37,0604*
Zubehör
Harting
09 30 010 1256
ab € 13,9312*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.