Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 16B, 16-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 16B, 16-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontak
Buchsen-Kontakteinsatz, 16B, 16-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontak
Buchsen-Kontakteinsatz, 16B, 16-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontak
Buchsen-Kontakteinsatz, 16B, 16-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontak
Artikel-Nr.:
     4502-42F144
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162701
EAN/GTIN:
     4099889769562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Kontakte im Lieferumfang enthalten, Kontakt Einsatz, 09330162701, Harting Einsatz, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Nennstrom: 16 A, Größe: 16 B, Kontakte: 16, Leiterquerschnitt: 0,75 - 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
16B
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
16-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0915 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz grau, steckdoseneinsatz, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,88*
€ 10,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 10,41*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,47*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 8,0108*
€ 10,5308*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,19*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,8485*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,0612*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,0293*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,41*
Zubehör
Harting
09628160301
ab € 15,2175*
Zubehör
Harting
09300161440
ab € 9,22*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,2352*
Zubehör
Harting
19628160273
ab € 38,90*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,0314*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
09 30 016 0730
ab € 14,9566*
Zubehör
Harting
19 30 016 1731
ab € 13,26*
Zubehör
Harting
19 30 016 0272
ab € 16,03*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,6443*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.