Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, gerade, Querbügelverriege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, gerade, Querbügelverriege
Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, gerade, Querbügelverriege
Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, gerade, Querbügelverriege
Artikel-Nr.:
     4502-42F290
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300161420
EAN/GTIN:
     4099889745634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
emv-gehäuse harting
Haube, 09300161420, HARTING Haube mit Doppelverriegelungshebel und Einstieg von oben, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG21, gerade
Schutzart (IP):
IP65/IP66/IP67
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1476 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,49*
€ 10,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 10,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,372*
€ 10,3076*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,73267*
€ 10,55267*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,54*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,02*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,8129*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,8029*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,5149*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,83*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,3566*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,9297*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,2052*
Zubehör
Harting
09300165423
ab € 17,9714*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,7543*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,24*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,32*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 11,739*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.