Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 09
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 09
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 09
Artikel-Nr.:
     4502-42F530
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300100305
EAN/GTIN:
     4099889745849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Schottmontiertes Gehäuse, 09300100305, HARTING Schottmontiertes Gehäuse mit Thermoplastabdeckung und Einzelverriegelungshebel, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,52*
€ 12,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 12,74*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 9,55*
€ 12,76*
€ 5,00*
ab € 9,54*
€ 12,77*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 5425
ab € 7,68*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,78*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
0916 042 3101
ab € 16,36*
Zubehör
Harting
09320183101
ab € 10,08*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,0732*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,20*
Zubehör
Harting
09 30 010 1441
ab € 8,0221*
Zubehör
Harting
09 30 010 1541
ab € 7,7693*
Zubehör
Harting
09 30 010 0542
ab € 11,82*
Zubehör
Harting
19 30 010 1541
ab € 8,30*
Zubehör
Harting
09 30 010 0442
ab € 12,4793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.