Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelver
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, PG16, abgewinkelt, Längsbügelver
Artikel-Nr.:
     4502-42F542
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300101256
EAN/GTIN:
     4099889745887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 09300101256, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit Thermoplastabdeckung, einfachem Verriegelungshebel und seitlichem Einstieg, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG16, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,37*
€ 19,90*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,48814*
€ 20,00814*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,58*
€ 20,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 20,17*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,50*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,451*
Zubehör
Harting
09 30 010 5425
ab € 7,68*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,33*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 9,17*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,481*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,13*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,14*
Zubehör
Harting
09 30 010 1441
ab € 8,65*
Zubehör
Harting
09 30 010 1541
ab € 7,89*
Zubehör
Harting
09 30 010 0542
ab € 11,83*
Zubehör
Harting
19 30 010 1541
ab € 8,29*
Zubehör
Harting
09 30 010 0442
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.