Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, M20, gerade, Längsbügelverriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, M20, gerade, Längsbügelverriegelung,
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, M20, gerade, Längsbügelverriegelung,
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, M20, gerade, Längsbügelverriegelung,
Artikel-Nr.:
     4502-42F921
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031750
EAN/GTIN:
     4099889746433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Lieferung ohne Standard- und Spezial-Kabelverschraubungen und Montagesätze für Flachleitungsausgänge, bitte separat bestellen, Kabel zu Kabelgehäuse, 19200031750, HARTING Kabel zu Kabelgehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Zugang von oben, Material: Zinkdruckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
M20, gerade
Schutzart (IP):
IP44/IP65/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 5,45*
1
€ 5,46*
ab € 4,00*
€ 5,47*
4 Tage
261
1
€ 6,95*
ab € 4,2683*
€ 5,8783*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,67*
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,911*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Harting
09 20 003 5446
ab € 5,00*
Zubehör
Harting
09 12 002 2753
ab € 17,85*
Zubehör
Harting
09 20 003 2734
ab € 6,381*
Zubehör
Harting
09 12 005 2733
ab € 9,26*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,65*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,09*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,40*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,29*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.