Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 8 mm, Stahl, schwarz, selbstklebend, (L x B x


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 8 mm, Stahl, schwarz, selbstklebend, (L x B x
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 8 mm, Stahl, schwarz, selbstklebend, (L x B x
Artikel-Nr.:
     4502-42P1792
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13601
EAN/GTIN:
     5022660314827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen, Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage, Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet, Bietet Potential zur Prozessoptimierung, Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich, Kostengünstige Lösung und einfache Installation, Anwendung auf glatten, sauberen Oberflächen, Die selbstklebenden Sockel der RB-Serie bieten eine größere Führungsfreiheit und reduzieren das Korrosionsrisiko im Vergleich zu Schraubbefestigungen. Sie eignen sich hervorragend für die werkzeuglose Installation und können wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Bündel schnell und einfach ausgetauscht werden müssen. Die RB-Serie kann ohne Kabelbinder verwendet werden und bietet Prozessoptimierungspotential für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsschelle
Breite:
25 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
11.5 mm
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
max. Bündeldurchmesser:
8 mm
Selbstklebend:
Ja
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Haltebänderbefestigung, Kabelbandbefestigung, Kabelhaltebandbefestigung, Leitungshaltebandbefestigung, Montagesockel, Klebesockel, Fassung, Sockel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,43564*
€ 0,51564*
18 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,53*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,448*
€ 0,538*
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,54*
500
€ 5,95*
ab € 0,50024*
€ 0,59024*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.