| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F8335 Herst.-Nr.: 09990000114 EAN/GTIN: 4099891358303 |
| | |
|
| | |
| Handhebelpresse, 09990000114, HARTING Handhebelpresse, zur Verarbeitung von Steckverbindern mit Schneidklemmanschluss, einsetzbar für D-Sub und SEK. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | D-Sub | Länge: | 530 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 12.66 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.516,01* | € 1.622,43* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.524,37* | € 1.622,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.501,44* | € 1.649,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|