| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F8411 Herst.-Nr.: 09990000310 EAN/GTIN: 4099891447090 |
| | |
|
| | |
| Standortbestimmung, 09990000310, HARTING Ortungsgerät, Han E, 0,14-4 mm². Weitere Informationen: | | Ausführung: | Positionierer | Geeignet für: | Crimpwerkzeug | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00331 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Kontaktaufnahme, Positionierhilfe, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,00* | € 2,93* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,1187* | € 3,1203* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,27* | € 3,30* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,29* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|