Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, T, 250 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-55P2945
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
0213002.MXP
EAN/GTIN:
4099889097016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0213002.MXP, Littlefuse Die 0213002.MXP ist eine träge Sicherung die für die Überspannungsfestigkeit verwendet wird und hat einen Glaskörper der nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Features * Entwickelt nach internationalen (IEC ) Normen für den weltweiten Einsatz * RoHS-kompatibel und bleifrei Anwendungen * Zusätzlicher Schutz * Interne Schaltkreise * Ausrüstung für die Nutzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
21.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Feinsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
wickmann feinsicherung
,
feinsicherung
,
feinsicherung träge
,
Sicherung
,
Schmelzeinsatz
,
Schmelzsicherung
,
Geräteschutzsicherung
,
Gerätesicherung
,
G-Sicherungseinsatz
,
GS-Sicherung
,
Glasrohrsicherung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,152*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,125*
€ 0,156*
Lager 139
1 Tag
32651
10
€ 14,99*
ab € 0,479*
€ 1,213*
Lager 115
1 Tag
420
10
€ 5,95*
ab € 0,703*
€ 1,263*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 1,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 156,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin FX0321 FX0321 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.
Bulgin
FX0321
ab € 0,86*
Zubehör
Bulgin Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac
Bulgin
FX0380
ab € 2,25*
Zubehör
Bulgin Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac, Serie FX 1P-polig
Bulgin
FX0296/1
ab € 3,67*
Zubehör
Bulgin Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac, Serie FX 1P-polig
Bulgin
FX0330
ab € 3,15*
Zubehör
Eaton Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac, Serie Eaton Bussman
Eaton
HTC-30M
ab € 7,23*
Zubehör
LITTELFUSE 01110501Z SICHERUNGSHALTER CLIP, 5X20MM, 10A, 250V
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,081*
Zubehör
Littelfuse 5 x 20mm Patrone Sicherungsblock, Frontplattenmontage, 10A 300V ac/dc
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,891*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 16A 250V ac, Serie 821
Littelfuse
82000000005
ab € 1,45*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac
Littelfuse
64900001039
ab € 0,51*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage Schwingungsdämpfend für 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm Sicherungen 6.3A 250V ac
Littelfuse
81100000005
ab € 1,57*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter-Clip aus Federmessing, für 5 x 20mm Sicherungen bis 10A
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,149*
Zubehör
Littelfuse Zubehör für Sicherungshalter, Fingergriffkappe
Littelfuse
83700000005
ab € 0,87*
Zubehör
MULTICOMP HTC210M SICHERUNGSHALTER 5X20MM PLATINE
Multicomp
HTC210M
ab € 37,13*
Zubehör
MULTICOMP PRO CFH04 SICHER.HALTER GESCHL. BAJONETT 250V 10A
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
MULTICOMP PRO CFH05 SICHER.HALTER GESCHL. SCHRAUB 250V 10A
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen