Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0239002.MX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0239002.MX
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0239002.MX
Artikel-Nr.:
     4502-55P4700
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0239002.MXP
EAN/GTIN:
     4099889098235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0239002.MXP, Littlefuse Die 0239002.MXP ist eine träge Sicherung mit einem Glaskörper, der nach UL-Spezifikationen konstruiert ist. Features * RoHS-kompatibel und bleifrei Anwendungen * Zusätzlicher Schutz * Interne Schaltkreise * Ausrüstung für die Nutzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung träge, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,08*
10
€ 5,95*
ab € 0,729*
€ 1,263*
2 Tage
1106
10
€ 14,99*
ab € 0,546*
€ 1,348*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0321
ab € 0,86*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,081*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,891*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,51*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,57*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,149*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,24*
Zubehör
Littelfuse
03450121H
ab € 4,14*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.