Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Magnetventil 64.015 12 V, 31 Ohm, 386 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Magnetventil 64.015 12 V, 31 Ohm, 386 mA
Mikro-Magnetventil 64.015 12 V, 31 Ohm, 386 mA
Artikel-Nr.:
     4502-60G260
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     64.015 12VDC
EAN/GTIN:
     4099891490072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Lieferung ohne Gerätesteckdose und belegte pneumatische Anschlüssen für Schutzart IP 65, bitte separat bestellen, Mikro-Magnetventile Typ Kuhnke 64.0. Direktgesteuertes 3/2-Wege-Sitzventil; Einschaltdauer: ED 100 %, Schutzart: IP 65 (mit gesondert zu bestellender Gerätesteckdose und belegten pneumatischen Anschlüssen), Schutzkontakt: standardmäßig vorhanden, Bauform: mit Einschraubsockel, Gehäuse: CuZn, Dichtungen: NBR, Einbaulage: beliebig, Anschluss elektrisch: über Gerätesteckdose, Druckmittelanschluss: genormt NW entspr. Maßbild, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10. Betriebstemperatur: –10 bis +50 °C, Grundmaße mit Sockel: H 47,0, L 26,5, B 16,0 mm. 3/2-Wege-Ausführung NC für Gleichstrom mit NW 1,0 und 8,0 bar Druckleistung Typ 64.015. Funktion: NC (Nullstellung geschlossen), Spulenleistung: 4,6 W, Rückfallleistung: 0,15 W, Anzugszeit: ca. 5,0 bis 10 ms, Abfallzeit: ca. 3,0 bis 5,0 ms, Nennweite: NW 1,0, Durchfluss: gemäß Diagramm, Kv-Wert: 0,45 l/min. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Nennwiderstand, Nennstrom): 64.015 12 V, 31 Ohm, 386 mA
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
3/2-Wege NC Sitzventil
Druckbereich:
0-8 bar
Leistung:
4.6 W
Nennspannung:
12 V
Nennweite:
1 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, elektrisches wegeventil 12v, Armatur, Ventil, Druckluftventil, Pneumatikventil, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,15*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.