Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 24 VDC, 9.2 A, 221 W, GST220A24-R7B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 24 VDC, 9.2 A, 221 W, GST220A24-R7B
Tischnetzteil, 24 VDC, 9.2 A, 221 W, GST220A24-R7B
Artikel-Nr.:
     4502-62C1332
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST220A24-R7B
EAN/GTIN:
     4099891294878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
MEAN WELL Tischnetzteil, 24 VDC, 9.2 A, 221 W, GST220A24-R7B
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
9.2 A
Breite:
85 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/120-370 VDC
Höhe:
46 mm
Länge:
210 mm
Leistung:
221 W
Wirkungsgrad:
93 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.122 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, hutschienen netzteil 24v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,33*
€ 65,11*
€ 8,95*
ab € 49,14*
€ 65,12*
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 70,79*
€ 3,50*
ab € 58,34*
€ 74,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,46*
€ 83,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,84*
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,93*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,16*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 11,93*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.