Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenwandler, 2313452


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenwandler, 2313452
Schnittstellenwandler, 2313452
Artikel-Nr.:
     4502-64P6699
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2313452
EAN/GTIN:
     4046356451321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Niederspannung Schnittstellenwandle...
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Schnittstellenwandler, 2313452, Phoenix Contact Zweite Generation FL COMSERVER UNI, serieller Geräteserver zur Umsetzung einer seriellen 232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet, unterstützt TCP-, UDP-, Modbus-Gateway- und PPP-Applikationen, inkl. Com Port Redirector Software und Anwenderdokumentation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnittstellenwandler
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1777 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact schnittstellenkonverter, niederspannung schnittstellenwandler, Automation, Signalwandler, Schnittstellenwandler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 430,38*
€ 462,89*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 437,81*
€ 473,55*
Frei Haus
ab € 429,34*
€ 476,36*
Frei Haus
ab € 449,15*
€ 483,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 571,31*
€ 611,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,38*
€ 727,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,07*
€ 723,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,95*
€ 715,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,52*
€ 701,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,31*
€ 679,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 27,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2891003
ab € 243,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2902853
ab € 249,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2313643
ab € 984,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2313669
ab € 619,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 109,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2881078
ab € 46,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2901642
ab € 38,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891246
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.