Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Modem
>
GSM / GPRS Modem
>
GPRS Modem
>
Artikel
Modem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2313643
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2313643
EAN/GTIN:
4046356509206
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
G.SHDSL Modem
GPRS Modem
Erste Generation: Unmanaged Ethernet-Extender, für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Linien- und Ringstrukturen, Datenraten bis 30 MBit/s, Distanzen bis 20 km auf betriebseigenen Kupferleitungen, Diagnose via USB und LEDs, 2 SHDSL-Ports, 1 LAN-Port
Weitere Informationen:
Bustyp/Schnittstelle:
Ethernet
Höhe:
99 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
114.5 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
GSM / GPRS Modem
,
GSM Modem
,
Industriemodem
,
LTE Modem
,
UMTS Modem
,
VDSL Modem
,
lte modem usb
,
adsl modem
,
phoenix contact industriemodem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,89*
€ 1.299,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,77*
€ 1.294,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,18*
€ 1.263,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,43*
€ 1.230,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,36*
€ 1.169,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Modem
Phoenix Contact
2702253
ab € 1.288,66*
Zubehör
Modem
Phoenix Contact
2702255
ab € 1.138,73*
Zubehör
Patch-Kabel
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,84*
Zubehör
Patch-Kabel
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,40*
Zubehör
Port Guard Security-Element
Phoenix Contact
2891246
ab € 1,87*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,26*
Zubehör
Schirmanschlussklemme
Phoenix Contact
3062786
ab € 4,584*
Zubehör
Stromversorgung
Phoenix Contact
2866983
ab € 264,34*
Zubehör
Tragschienen-Busverbinder
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,79*
Zubehör
USB-Kabel
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,41*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät
Phoenix Contact
2801593
ab € 72,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen