Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Konverter, 1 Mbit/s, 24 VDC, 2313986


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Konverter, 1 Mbit/s, 24 VDC, 2313986
LWL-Konverter, 1 Mbit/s, 24 VDC, 2313986
Artikel-Nr.:
     4502-64P6850
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2313986
EAN/GTIN:
     4046356513814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DC DC Steller
LWL-Umsetzer, 2313986, Phoenix Contact LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet, CAN, CANopen® bis 1000 kBit/s, T-Koppler, Schnittstellen: 1xCAN, 1xAlarm, 2xLWL (B-FOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaser (Multimode). Features * Datenraten bis 1 MBit/s * Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder * Über den Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit PSI-MOS LWL-Konvertern * Automatische Datenratenerkennung oder feste Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter * Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken * Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (DeviceNet // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder) * Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme * Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich * Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
Weitere Informationen:
Ausführung:
LWL-Konverter
Breite:
35 mm
Datenübertragungsrate:
1 Mbit/s
Höhe:
102 mm
Montage:
DIN-Schiene
Spannung:
24 VDC
Tiefe:
119 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.245 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler, Gleichstromsteller, DeviceNet Gateway, DeviceNet LWL-Konverter, DeviceNet LWL-Umsetzer, Fiber-Optik-Modul, LWL Modul, LWL-Umsetzer, Medienkonverter, devicenet gateway, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, I/O System, Kommunikationsmodul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 671,59*
€ 724,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 674,37*
€ 725,50*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,76*
€ 730,65*
Frei Haus
ab € 697,19*
€ 748,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 900,64*
€ 964,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,43*
€ 1.147,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,26*
€ 1.142,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,52*
€ 1.116,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,83*
€ 1.096,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,64*
€ 1.071,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 24,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 36,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2744694
ab € 26,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2902322
ab € 40,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2902324
ab € 39,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 31,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.120,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 82,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2313999
ab € 417,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.