Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 55 VDC, 1026923


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 55 VDC, 1026923
Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 55 VDC, 1026923
Artikel-Nr.:
     4502-64P8752
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1026923
EAN/GTIN:
     4055626519555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch phoenix
Industrieller Ethernet-Schalter, 1026923, Phoenix Contact Verwalteter PoE-Schalter 4000, 2 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s. Features * RSTP * MSTP * DHCP-Client * VLANs * Großer Temperaturbereich -40° bis +75°C * Redundante Spannungsversorgung * Acht 10/100 MBit/s-RJ45-Ports für Geräteanschlüsse und zwei SFP-basierte LWL-LC-Schnittstellen für Netzwerkhauptleitungen * Umgebungstemperatur -40 °C bis 75 °C * Web-based Management, SNMP * Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung * Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten * Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
10
Spannung:
55 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.605,60*
€ 1.712,14*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.596,74*
€ 1.713,12*
Frei Haus
ab € 1.635,48*
€ 1.748,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.633,92*
€ 1.795,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.072,69*
€ 2.220,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.220,64*
€ 2.642,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.209,39*
€ 2.629,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.148,92*
€ 2.557,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.108,88*
€ 2.509,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.072,69*
€ 2.466,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891042
ab € 188,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1754504
ab € 1,6648*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.529,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 952,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 101,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2702442
ab € 973,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1025401
ab € 162,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2702397
ab € 205,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 174,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 123,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 225,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2989420
ab € 304,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.