Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, M12, 5-polig, THR, Schraubverriegelung, gerade, 99 3441 458 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, M12, 5-polig, THR, Schraubverriegelung, gerade, 99 3441 458 05
Einbaustecker, M12, 5-polig, THR, Schraubverriegelung, gerade, 99 3441 458 05
Artikel-Nr.:
     4502-66P4091
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3441 458 05
EAN/GTIN:
     4099889701395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Einbaustecker
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-3441-458-05, BINDER M12-A Steckverbinder für Schalttafelmontage, Kontakte: 5, abschirmbar, THR, IP68, UL, für Leiterplattenbestückung. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP68 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
THR
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0436 14 05
ab € 6,24*
Zubehör
Binder
99 0436 00 05
ab € 7,74*
Zubehör
Binder
99 0436 142 05
ab € 9,47*
Zubehör
Binder
99 0436 287 05
ab € 13,98*
Zubehör
Binder
99 0436 69 05
ab € 8,49*
Zubehör
Binder
99 1436 914 05
ab € 15,59*
Zubehör
Binder
99 1436 991 05
ab € 36,19*
Zubehör
Binder
99 1436 812 05
ab € 10,30*
Zubehör
Binder
99 1436 814 05
ab € 10,09*
Zubehör
Binder
99 0436 12 05
ab € 6,70*
Zubehör
Binder
99 0436 24 05
ab € 7,15*
Zubehör
Binder
99 0436 52 05
ab € 7,16*
Zubehör
Binder
99 0436 57 05
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.