Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M8, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 3361 00 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, M8, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 3361 00 03
Stecker, M8, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 3361 00 03
Stecker, M8, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 3361 00 03
Artikel-Nr.:
     4502-67F5638
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3361 00 03
EAN/GTIN:
     4099889703023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Rundsteckverbinder M 8 Typ Binder 768. Mit Lötanschluss; Anschlussquerschnitt: 0,25 qmm, Kabeldurchlass: 3,5 bis 5,0 mm, Bemessungsspannung: 60 V, Bemessungsstrom (bei +40 °C): 4,0 A, Prüfstoßspannung: 910 V, Durchgangswiderstand: max. 3,0 mOhm, Isolationswiderstand: >10 GOhm, Schutzart Gehäuse: IP 67, Verschmutzungsgrad: 3, Überspannungskategorie: II, Kontakte: CuZn, Oberfläche: Au, Gehäuse: CuZn vernickelt, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Gerade Stecker, schirmbar mit Lötanschluss. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 99-3361-00-03, 3polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M8
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01968 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, as-i kabel, sensorsteckverbinder m8, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,35*
€ 12,26*
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 13,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,21*
€ 13,15*
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 14,04*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 22,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-3360-00-03
ab € 9,44*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2840-000-000
ab € 2,30*
Zubehör
Binder
09 3418 81 03
ab € 6,09*
Zubehör
Binder
09-3412-00-03
ab € 4,26*
Zubehör
Binder
99-3412-282-03
ab € 4,61*
Zubehör
Binder
99-3412-281-03
ab € 2,75*
Zubehör
Binder
99-3400-110-03
ab € 7,32*
Zubehör
Binder
99-3364-00-03
ab € 9,76*
Zubehör
Binder
99-3360-100-03
ab € 12,29*
Zubehör
Binder
99-3400-00-03
ab € 4,79*
Zubehör
Binder
99-3400-100-03
ab € 5,41*
Zubehör
Binder
99-3402-00-03
ab € 4,57*
Zubehör
Binder
99 3360 300 03
ab € 15,40*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.