Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-3361-00-03 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Stecker, gerade Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746535-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3361-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 99-3361-00-03 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Stecker, gerade Polzahl: 3 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder M8, Schraubverschluss, gerade

Zur schnellen Konfektionierung von oft unterschiedlichen Leitungslängen, z.B. vor Ort, steht eine umfangreiche Palette von frei konfektionierbaren Steckverbindungen zur Verfügung. M8 Steckverbinder sind mit dem klassischen Schraub- oder Lötanschluss lieferbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kontaktmaterial: Gold · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
99-3361-00-03
Typ (Hersteller-Typ):
99-3361-00-03
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
3.5 mm
Kontaktmaterial:
Gold
Gehäuse-Material:
PA
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,24*
€ 15,11*
€ 6,90*
ab € 9,76*
€ 15,12*
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 21,37*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,75*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 14,87*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-3360-00-03
ab € 9,90*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2840-000-000
ab € 2,31*
Zubehör
Binder
09 3418 81 03
ab € 5,68*
Zubehör
Binder
09-3412-00-03
ab € 4,62*
Zubehör
Binder
99-3412-282-03
ab € 4,60*
Zubehör
Binder
99-3412-281-03
ab € 2,77*
Zubehör
Binder
99-3400-110-03
ab € 7,71*
Zubehör
Binder
99-3364-00-03
ab € 10,21*
Zubehör
Binder
99-3360-100-03
ab € 12,95*
Zubehör
Binder
99-3400-00-03
ab € 4,72*
Zubehör
Binder
99-3400-100-03
ab € 5,40*
Zubehör
Binder
99-3402-00-03
ab € 4,84*
Zubehör
Binder
99 3360 300 03
ab € 11,70*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.