Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
99 3361 00 03
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-99-3361-00-03
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
99 3361 00 03
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller:
BINDER
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Andere Anschlüsse von Binder
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Sensorsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
sensorsteckverbinder m8 3pol
,
as-i kabel
,
sensorsteckverbinder m8
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,24*
€ 15,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,76*
€ 15,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 21,37*
Lager 102
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,75*
Lager 139
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 14,87*
€ 23,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 99-3360-00-03 Drahtverbinder M8 Silber
Binder
99-3360-00-03
ab € 9,90*
Zubehör
binder 01-0769-001 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Befestigungsmutter Polzahl: 4 1 St.
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
BINDER 08-2840-000-000 SCHUTZKAPPE, SENSORSTECKVERBINDER
Binder
08-2840-000-000
ab € 2,31*
Zubehör
binder 09 3418 81 03 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, gerade Polzahl: 3 1 St.
Binder
09 3418 81 03
ab € 5,68*
Zubehör
binder 09-3412-00-03 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, Einbau Polzahl: 3 1 St.
Binder
09-3412-00-03
ab € 4,62*
Zubehör
Binder 718 M8 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65, IP67
Binder
99-3412-282-03
ab € 4,60*
Zubehör
Binder 718 M8 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65, IP67
Binder
99-3412-281-03
ab € 2,77*
Zubehör
Binder 768 M8 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-3400-110-03
ab € 7,71*
Zubehör
Binder 768 M8 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99-3364-00-03
ab € 10,21*
Zubehör
Binder 768 M8 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-3360-100-03
ab € 12,95*
Zubehör
binder 99-3400-00-03 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Buchse, gerade Polzahl: 3 1 St.
Binder
99-3400-00-03
ab € 4,72*
Zubehör
binder 99-3400-100-03 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Buchse, gerade Polzahl: 3 1 St.
Binder
99-3400-100-03
ab € 5,40*
Zubehör
binder 99-3402-00-03 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Buchse, gewinkelt Polzahl: 3 1 St.
Binder
99-3402-00-03
ab € 4,84*
Zubehör
Kupplung, M8, 3-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 3360 30
Binder
99 3360 300 03
ab € 11,70*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen