Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank, (H x B x T) 1950 x 300 x 400 mm, IP55, Stahl, lichtgrau, 8GK1423-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltschrank, (H x B x T) 1950 x 300 x 400 mm, IP55, Stahl, lichtgrau, 8GK1423-
Schaltschrank, (H x B x T) 1950 x 300 x 400 mm, IP55, Stahl, lichtgrau, 8GK1423-
Schaltschrank, (H x B x T) 1950 x 300 x 400 mm, IP55, Stahl, lichtgrau, 8GK1423-
Artikel-Nr.:
     4502-81P8109
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK1423-8KK15
EAN/GTIN:
     4001869265162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Leergehäuse
Schaltschrank
ALPHA 1250mm, Standschrank, mit mit offener Seitenwand IP55, Schutzklasse 1 H=1950mm, B=300mm, T=400 mm RAL 7035 incl. 100 mm Sockel. Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltschrank
Breite:
300 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1950 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
400 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
37.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 675,96*
€ 770,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,58*
€ 771,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 688,60*
€ 784,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 693,59*
€ 793,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,01*
€ 943,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,51*
€ 931,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,67*
€ 892,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,98*
€ 866,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,59*
€ 825,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK91000KK14
ab € 33,61*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK02
ab € 3,891*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,22*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,47*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,20*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK01
ab € 9,47*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK23
ab € 3,78*
Zubehör
Siemens
8GK95610KK01
ab € 34,49*
Zubehör
Siemens
8GK99020KK13
ab € 121,04*
Zubehör
Siemens
8GK99130KK10
ab € 70,94*
Zubehör
Siemens
8HP1805
ab € 19,17*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK24
ab € 230,24*
Zubehör
Siemens
8GD9132
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.