Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Seitenwand Schaltschrank
>
Artikel
ALPHA 1250, Standschrank mit offener Seitenwa 8GK1423-8KK15
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3518
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3518I-30164011
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8GK14238KK15
EAN/GTIN:
4001869265162
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Leergehäuse
Schaltschrank
ALPHA 1250, Standschrank mit offener Seitenwa 8GK1423-8KK15
ALPHA 1250mm, Standschrank, mit mit offener Seitenwand IP55, Schutzklasse 1 H=1950mm, B=300mm, T=400mm RAL 7035 incl. 100mm Sockel Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1250 A
Höhe:
1950 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Verteilungs- und Sicherungsmaterial
>
Zählerplatz- und Verteilersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
,
Standschrank
,
Standverteiler
,
Verteiler-Schrank
,
Verteilerschrank
,
leergehäuse siemens
,
seitenwand schaltschrank
,
leergehäuse ip55
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 676,21*
€ 768,37*
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,96*
€ 768,91*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 690,00*
€ 782,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 713,28*
€ 810,23*
Lager 1039
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.908,10*
€ 2.083,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,37*
€ 914,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,82*
€ 906,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,41*
€ 871,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,91*
€ 844,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,21*
€ 804,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3518
Versand:
Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3518
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha 1250 DIN Flanschplatte mit 1 x Gummitülle 8HC6900 IP55
Siemens
8GK91000KK14
ab € 33,65*
Zubehör
ALPHA 400-ZS absperrBarer Blindabdeckungstreifen für 12 TE mit 6 Sperrstreifen
Siemens
8GK99100KK02
ab € 3,911*
Zubehör
ALPHA 400/630 DIN Sammelschienenhalter, 3-polig Mittenabstand 60mm
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,18*
Zubehör
ALPHA AS Transportösen M12
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,77*
Zubehör
ALPHA DIN, Abdeckungstreifen
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,18*
Zubehör
ALPHA DIN, Schaltplantasche, DIN A3, aus Stahlblech, 10mm tief
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,12*
Zubehör
ALPHA DIN-Blind- abdeckungstreifen L=1m
Siemens
8GK99100KK01
ab € 9,47*
Zubehör
ALPHA, Schaltplantasche DIN A4, Klarsichtfolie
Siemens
8GK99100KK23
ab € 3,67*
Zubehör
ALPHA, Schließsystem, für Schrankhohe Türen
Siemens
8GK95610KK01
ab € 32,54*
Zubehör
ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 300 mm, T: 400 mm, RAL 7035
Siemens
8GK99020KK13
ab € 120,37*
Zubehör
Blendrahmen für vertieften Holmeinbau H1800 B250mm Stahlblech
Siemens
8GK99130KK10
ab € 71,07*
Zubehör
Gummi-Leitungseinführung für 1 Leitung 12-29mm
Siemens
8HP1805
ab € 18,934*
Zubehör
Schaltplantasche Tiefe 30mm Pack 25Stk Kunststoff
Siemens
8GK99101KK24
ab € 230,02*
Zubehör
Schaltplantasche, 30mm tief für DIN A4 hochkant, selbstklebend
Siemens
8GD9132
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen