Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 10 mΩ, 1 W, ±1 %, ERJ8CWFR010V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 10 mΩ, 1 W, ±1 %, ERJ8CWFR010V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 10 mΩ, 1 W, ±1 %, ERJ8CWFR010V
Artikel-Nr.:
     4502-84E9371
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8CWFR010V
EAN/GTIN:
     4099879342683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ8CWFR010V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 10 mΩ, 1 W, ±1 % Features * Strom Abtastwiderstand * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niedrige TCR * Niedriger Widerstandswert * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.65 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
10 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±75 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1146*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1146*
10
€ 6,90*
ab € 0,125*
€ 0,286*
1 Tag
29197
10
€ 14,99*
ab € 0,0963*
€ 0,3803*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,1364
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 573,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,182*
Ähnlich
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,252*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,208*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,124*
Ähnlich
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,507*
Ähnlich
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,257*
Ähnlich
Vishay
WSLP1206R0100FEA
ab € 0,176*
Ähnlich
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,0986*
Ähnlich
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.