Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 4 HE, 42 TE, (B x H x T) 257 x 200 x 266 mm, Aluminium, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 4 HE, 42 TE, (B x H x T) 257 x 200 x 266 mm, Aluminium, gr
19 Zoll Tischgehäuse, 4 HE, 42 TE, (B x H x T) 257 x 200 x 266 mm, Aluminium, gr
Artikel-Nr.:
     4502-85H0433
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14576-221
EAN/GTIN:
     4036088049095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen zum individuellen Ausbau. Lüftungsschlitze im Bodenblech. EMV-Abschirmung nachrüstbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 4 HE, 42 TE
Breite:
257 mm
Farbe:
grau
Höhe:
200 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
266 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.33 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 112,74*
€ 141,97*
Frei Haus
ab € 113,05*
€ 141,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30850354
ab € 15,12*
Zubehör
Schroff
34560242
ab € 5,48*
Zubehör
Schroff
34560542
ab € 53,20*
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,27*
Zubehör
nVent
20848-047
ab € 16,24*
Zubehör
nVent
20848-269
ab € 18,83*
Zubehör
nVent
20838-277
ab € 20,90*
Zubehör
Schroff
34562-761
ab € 8,76*
Zubehör
Schroff
30838-081
ab € 10,78*
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,57*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,57*
Zubehör
Schroff
34560-742
ab € 8,51*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,66*
Zubehör
Schroff
34561-542
ab € 4,68*
Zubehör
nVent Schroff
20850-299
ab € 6,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.