Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Stahltür, perforiert mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000
Artikel-Nr.:
     4502-85H2156
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-013
EAN/GTIN:
     4036088453670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 1-Punkt-Verriegelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
perforiert, 1-Punkt-Verriegelung
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
42 HE
Zubehörart:
Tür
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
21.86 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,52*
€ 262,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 213,16*
€ 263,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-006
ab € 633,40*
Zubehör
Schroff
24630-007
ab € 651,99*
Zubehör
Schroff
24630-028
ab € 678,92*
Zubehör
Schroff
24630-029
ab € 686,10*
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,62*
Zubehör
Schroff
24630003
ab € 19,69*
Zubehör
Schroff
24630-092
ab € 37,97*
Zubehör
Schroff
24630-004
ab € 404,16*
Zubehör
Schroff
24630-002
ab € 32,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.