Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Stahltür, geschlossen mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 52 HE, 245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Stahltür, geschlossen mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 52 HE, 245
Varistar CP Stahltür, geschlossen mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 52 HE, 245
Artikel-Nr.:
     4502-85H2237
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-106
EAN/GTIN:
     4036088222733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Stahltür mit Montagerahmen innen, 3 Punkt-Verriegelung und mit Schwenkhebelgriff mit eingebautem Druckknopf, inklusive Erdung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2450 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
52 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
26.911 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 208,01*
€ 255,83*
Frei Haus
ab € 207,62*
€ 255,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,83*
€ 304,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-006
ab € 630,85*
Zubehör
Schroff
24630-007
ab € 651,76*
Zubehör
Schroff
24630-028
ab € 675,91*
Zubehör
Schroff
24630-029
ab € 684,74*
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,90*
Zubehör
Schroff
24630003
ab € 19,76*
Zubehör
Schroff
24630-092
ab € 38,13*
Zubehör
Schroff
24630-004
ab € 404,00*
Zubehör
Schroff
24630-002
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.