Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Steel Door, Perforated w/ Electronic3-Point Locking, RAL 7021, 42 U,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Steel Door, Perforated w/ Electronic3-Point Locking, RAL 7021, 42 U,
Varistar CP Steel Door, Perforated w/ Electronic3-Point Locking, RAL 7021, 42 U,
Artikel-Nr.:
     4502-85H2893
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-817
EAN/GTIN:
     4036088466854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Gehäuse Zubehör, 21630-817, SCHROFF Varistar CP Perforierte Stahltür 3-Punkt-Verriegelung für IP 20-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
42 HE
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 637,00*
€ 737,20*
Frei Haus
ab € 636,62*
€ 737,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,20*
€ 877,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,73*
€ 864,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,68*
€ 810,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,83*
€ 776,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,00*
€ 758,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-006
ab € 630,23*
Zubehör
Schroff
24630-007
ab € 652,54*
Zubehör
Schroff
24630-028
ab € 678,73*
Zubehör
Schroff
24630-029
ab € 686,21*
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,73*
Zubehör
Schroff
24630003
ab € 19,67*
Zubehör
Schroff
24630-004
ab € 401,56*
Zubehör
Schroff
24630-002
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.