Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19-Zoll-Winkel für ausziehbare Gestellfachböden


Menge:  Satz  
Produktinformationen
19-Zoll-Winkel für ausziehbare Gestellfachböden
19-Zoll-Winkel für ausziehbare Gestellfachböden
Artikel-Nr.:
     4502-85H3565
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-274
EAN/GTIN:
     4036088154379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Gehäuse Zubehör, 23130-274, SCHROFF Montagekit für 19-Zoll-Teleskopregale für Varistar, Novastar und Eurorack.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Zubehörart:
Montagesatz
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.411 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 zoll befestigungssatz, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 32,22*
1
Frei Haus
ab € 24,22*
€ 33,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 32,22*
€ 38,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,26*
€ 37,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,16*
€ 35,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,71*
€ 34,16
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,27*
€ 28,88
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 64,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
22130-372
ab € 149,21*
Zubehör
nVent
21130-353
ab € 115,10*
Zubehör
nVent
21130-354
ab € 130,30*
Zubehör
nVent
21130-355
ab € 135,97*
Zubehör
nVent
21130-372
ab € 149,04*
Zubehör
nVent
21130-373
ab € 158,76*
Zubehör
nVent
22130-352
ab € 124,74*
Zubehör
nVent
22130-354
ab € 144,11*
Zubehör
nVent
22130-373
ab € 158,69*
Zubehör
nVent
21130-374
ab € 175,46*
Zubehör
Schroff
22130355
ab € 150,42*
Zubehör
Schroff
21130352
ab € 112,15*
Zubehör
Schroff
22130353
ab € 131,00*
Zubehör
Schroff
22130374
ab € 175,01*
Zubehör
Schroff
22130375
ab € 182,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.