Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar C-Schiene für Schrankbreite 800B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varistar C-Schiene für Schrankbreite 800B
Varistar C-Schiene für Schrankbreite 800B
Artikel-Nr.:
     4502-85H3580
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-334
EAN/GTIN:
     4036088154812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
c-profilschiene
C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. Die Installation erfolgt in der Regel hinter den 19-Zoll-Holmen. Sie sind kompatibel mit Standard-Kabelschellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
C‐Profilschiene
Breite:
15 mm
Höhe:
29.5 mm
Länge:
750 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, C-Schiene, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 27,21*
€ 36,86*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,48*
€ 75,78*
6 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 162,33*
€ 200,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,78*
€ 90,1782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,23*
€ 89,5237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,67*
€ 85,2873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,27*
€ 82,4313
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,47*
€ 80,2893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 29,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120140
ab € 10,25*
Zubehör
Schroff
60118472
ab € 16,64*
Zubehör
Schroff
20118775
ab € 36,97*
Zubehör
Schroff
20118776
ab € 39,39*
Zubehör
Schroff
20118777
ab € 42,31*
Zubehör
Schroff
20118778
ab € 70,28*
Zubehör
Schroff
20114728
ab € 44,64*
Zubehör
Schroff
20114729
ab € 50,00*
Zubehör
Schroff
20114730
ab € 52,49*
Zubehör
Schroff
20114731
ab € 60,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.