Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF C-Profil für die Schrankbreite - C-PROFILSCHIENE 800 LG. (2X)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF C-Profil für die Schrankbreite - C-PROFILSCHIENE 800 LG. (2X)
SCHROFF C-Profil für die Schrankbreite - C-PROFILSCHIENE 800 LG. (2X)
SCHROFF C-Profil für die Schrankbreite - C-PROFILSCHIENE 800 LG. (2X)
SCHROFF C-Profil für die Schrankbreite - C-PROFILSCHIENE 800 LG. (2X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4991
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130334
EAN/GTIN:
     4036088154812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
c-profilschiene

Varistar C-Schiene für Schrankbreite 800B. C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. Die Installation erfolgt in der Regel hinter den 19-Zoll-Holmen. Sie sind kompatibel mit Standard-Kabelschellen.

C-RAIL FOR 800MM (2X)

Zur Kabelführung im hinteren oder vorderen Schrankbereich - Für Kabelschellen und Kabelabfangleisten

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Breite:
800 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
820 mm
Paketgewicht:
1.231 kg
Bruttogewicht:
1,231
Weitere Suchbegriffe: FOR, C-RAIL, 23130334, 2X, C-RAIL FOR 800MM (2X), 23130-334, 800MM
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Satz
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 36,86*
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 75,57*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,86*
€ 43,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,12*
€ 42,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,33*
€ 40,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,12*
€ 39,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,22*
€ 38,34
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,14*
€ 32,30
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 13,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60118472
ab € 16,59*
Zubehör
Schroff
20118775
ab € 36,97*
Zubehör
Schroff
20118776
ab € 39,21*
Zubehör
Schroff
20118777
ab € 42,43*
Zubehör
Schroff
20118778
ab € 70,26*
Zubehör
Schroff
20114728
ab € 44,61*
Zubehör
Schroff
20114729
ab € 50,34*
Zubehör
Schroff
20114730
ab € 52,51*
Zubehör
Schroff
20114731
ab € 60,66*
Zubehör
Schroff
21120140
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.