Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 265.9 x 315.5 mm, Alumini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 265.9 x 315.5 mm, Alumini
19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 265.9 x 315.5 mm, Alumini
Artikel-Nr.:
     4502-85H4085
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571-137
EAN/GTIN:
     4036088031489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
tischgehäuse
Tischgehäuse, 24571-137, SCHROFF Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Das schlanke Design dieser Gehäuseausführung ist für Desktop-Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 6 HE, 84 TE
Breite:
448.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
265.9 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
315.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 186,56*
€ 223,47*
Frei Haus
ab € 186,42*
€ 223,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 6,93*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
nVent
24560-235
ab € 2,75*
Zubehör
nVent
20848-189
ab € 32,08*
Zubehör
nVent
20848-601
ab € 27,19*
Zubehör
nVent
20848-604
ab € 39,96*
Zubehör
nVent
34571-616
ab € 29,64*
Zubehör
nVent
24571-331
ab € 16,57*
Zubehör
nVent
24571-333
ab € 7,32*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 0,72*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 0,88*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 5,95*
Zubehör
Schroff
30845-253
ab € 3,74*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,88*
Zubehör
nVent Schroff
30838-204
ab € 25,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.