Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Gehäuse, 3/4 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 177 x 375.5 mm, Aluminium, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Gehäuse, 3/4 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 177 x 375.5 mm, Aluminium, g
19 Zoll Gehäuse, 3/4 HE, 84 TE, (B x H x T) 448.9 x 177 x 375.5 mm, Aluminium, g
Artikel-Nr.:
     4502-85H4312
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-030
EAN/GTIN:
     4036088033773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
rack zubehör
Das nVent SCHROFF RatiopacPRO Gehäuse bietet elektronischen Schutz für 19-Zoll-Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet erweiterte Kühlmöglichkeiten und ein schlankes Design für Desktop-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuse, 3/4 HE, 84 TE
Breite:
448.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
177 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
375.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.31 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,41*
€ 293,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 274,94*
€ 323,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,91*
€ 367,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,22*
€ 362,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
34562-883
ab € 2,56*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,75*
Zubehör
nVent
34571-608
ab € 18,73*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,64*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 37,17*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 53,71*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 45,63*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,34*
Zubehör
nVent Schroff
20838-273
ab € 21,65*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 16,34*
Zubehör
Schroff
24571298
ab € 23,37*
Zubehör
Schroff
24571322
ab € 37,85*
Zubehör
Schroff
24571309
ab € 28,97*
Zubehör
Schroff
24571304
ab € 26,35*
Zubehör
Schroff
20848611
ab € 31,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.