Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 6 HE,HE, 415 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 6 HE,HE, 415 mm
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 6 HE,HE, 415 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5950
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-493
EAN/GTIN:
     4036088073670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Flache Seitenwand für separate anschraubbare 19-Zoll Winkel.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
265.9 mm
Länge:
415 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.554 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 25,83*
1
Frei Haus
ab € 18,65*
€ 26,05*
1
€ 8,95*
ab € 18,35*
€ 26,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 103,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-480
ab € 11,53*
Zubehör
nVent
24562-499
ab € 11,81*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
34562-885
ab € 2,90*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,05*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 50,58*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,19*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 5,51*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,04*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 6,02*
Zubehör
Schroff
34563042
ab € 29,82*
Zubehör
Schroff
34562-870
ab € 32,45*
Zubehör
nVent Schroff
24564497
ab € 9,47*
Zubehör
Schroff
24560499
ab € 10,63*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,142*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.