Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 9 HE,HE, 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 9 HE,HE, 235 mm
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 9 HE,HE, 235 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5975
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-787
EAN/GTIN:
     4036088073922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Flache Seitenwand für separate anschraubbare 19-Zoll Winkel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Farbe:
silber
Höhe:
399.25 mm
Länge:
235 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
9 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.464 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 27,62*
1
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 27,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 110,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,19*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,07*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 10,14*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,03*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 5,98*
Zubehör
Schroff
34563-024
ab € 18,27*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 16,73*
Zubehör
Schroff
24560799
ab € 14,47*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,302*
Zubehör
Schroff
24560078
ab € 24,80*
Zubehör
Schroff
24560079
ab € 26,43*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,88*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,80*
Zubehör
Schroff
24560797
ab € 14,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.